text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurschijf 255P 152MM


3M™ Hookit™ Paper Disc 255P is een aluminium oxide slijpschijf die een continue snijwerking biedt. Onze 255P schijven zijn voorzien van een anti-belastingslaag voor een langere levensduur. Ze zijn geschikt voor het tussenschuren en eindschuren van een reeks van ondergronden - waaronder metaal, massieve en gelakte oppervlakken.Gebruik 3M™ Hookit™ Paper D

Artikelnummer 633593M
Diameter 150
Type Schijf
Klittenbandbevestiging Ja
Korreling volgens CAMI 220
Merk 3M
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Klittenbandbevestiging Ja
Korreling volgens CAMI 220
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 3976
Type Sanding Disc

Omschrijving

3M™ Hookit™ Paper Disc 255P is een aluminium oxide slijpschijf die een continue snijwerking biedt. Onze 255P schijven zijn voorzien van een anti-belastingslaag voor een langere levensduur. Ze zijn geschikt voor het tussenschuren en eindschuren van een reeks van ondergronden - waaronder metaal, massieve en gelakte oppervlakken.Gebruik 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P voor het tussenschuren en eindschuren van metaal, massieve of gelakte oppervlakken, gelakte oppervlakken en kunststof onderdelen.Onze 255P schijven zijn voorzien van een aluminium oxide schuurmiddel met een C gewicht papieren drager, die een goede minerale ondersteuning biedt voor een aanhoudende snijwerking en een langere levensduur. Een anti-belastingslaag helpt de levensduur te verlengen en geeft goede resultaten met fijne korrels op uitdagende aflakken en primers. Hookit schuurmiddelen - met hook-and-loop drager - hebben lusmateriaal dat gekoppeld is aan een steunschijf*, waar kleine haakjes stevig in de lussen grijpen. Gebruik schuur-, afwerkings- en oppervlakte conditioneringsproducten met 3M Hookit hecht- en verwijderingssysteem voor een efficiënte manier om door meerstaps afwerkingsprocessen te werken. *Verkocht apart

Artikelnummers

Artikelnummer 633593M
EAN 5010027542310
UBB 500614591732
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 63359
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.