text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurschijf 255P 152MM


3M™ Hookit™ Paper Disc 255P is een schuurschijf met aluminiumoxide die een continue snijwerking biedt. Onze 255P schijven zijn voorzien van een anti-belastingslaag voor een langere levensduur. Ze zijn geschikt voor het tussenschuren en eindschuren van een reeks van ondergronden - waaronder metaal, massieve en gelakte oppervlakken.Gebruik 3M™ Hookit™ Pap

Artikelnummer 633393M
D (mm)
L (mm)
Merk 3M
Hoogte (mm) 158
Gewicht per stuk (g) 3329
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

D (mm) 152
L (mm) 82
Merk 3M
Hoogte (mm) 158
Gewicht per stuk (g) 3329
Breedte (mm) 158
Type Paper Disc

Omschrijving

3M™ Hookit™ Paper Disc 255P is een schuurschijf met aluminiumoxide die een continue snijwerking biedt. Onze 255P schijven zijn voorzien van een anti-belastingslaag voor een langere levensduur. Ze zijn geschikt voor het tussenschuren en eindschuren van een reeks van ondergronden - waaronder metaal, massieve en gelakte oppervlakken.Gebruik 3M™ Hookit™ Paper Disc 255P voor het tussenschuren en eindschuren van metaal, massieve of gelakte oppervlakken, gelakte oppervlakken en kunststof onderdelen.Onze 255P schijven zijn voorzien van een aluminium oxide schuurmiddel met een C gewicht papieren drager, die een goede minerale ondersteuning biedt voor een langdurige snijwerking en een langere levensduur. Een anti-belastingslaag helpt de levensduur te verlengen en geeft goede resultaten met fijne korrels op uitdagende aflakken en primers. Hookit schuurmiddelen - met hook-and-loop drager - hebben lusmateriaal dat gekoppeld is aan een steunschijf*, waar kleine haakjes stevig in de lussen grijpen. Gebruik schuur-, afwerkings- en oppervlakte conditioneringsproducten met 3M Hookit hecht- en verwijderingssysteem voor een efficiënte manier om door meerstaps afwerkingsprocessen te werken. *Verkocht apart

Artikelnummers

Artikelnummer 633393M
EAN 5010027530997
UBB 500614590171
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 63339
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.