text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurpapierrol 618 115 mm x 50m granulatie 180 voor verf/metaal SiC


3M™ papierrol 618 is een mineraal schuurmiddel op siliciumcarbidebasis op een flexibele drager met een Free-Cut antileklaag. Onze papierrollen geven een scherpe, agressieve snede met een fijne afwerking.Gebruik 3M™ Papierrol 618 voor een scherpe, agressieve snede en een fijne afwerking. Onze 618 rollen hebben een flexibele en vormbare waterbestendige ru

Artikelnummer 046603M
Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Silicone carbide
Korreling volgens CAMI 180
Fijnheidsgraad Fijn
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 2406.5

Omschrijving

3M™ papierrol 618 is een mineraal schuurmiddel op siliciumcarbidebasis op een flexibele drager met een Free-Cut antileklaag. Onze papierrollen geven een scherpe, agressieve snede met een fijne afwerking.Gebruik 3M™ Papierrol 618 voor een scherpe, agressieve snede en een fijne afwerking. Onze 618 rollen hebben een flexibele en vormbare waterbestendige rug en een Free-Cut antileklaag.

Artikelnummers

Artikelnummer 046603M
EAN 5010027121683
UBB 500614549763
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 04660
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.