text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurpapier 314D 38MMX25M P050


3M™ Utility Cloth Roll 314D is ons lichtgewicht schuurlinnen met aluminiumoxide schuurpapier, verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten. De doekrug is flexibel en duurzaam om zwaar gebruik te weerstaan, en is geschikt voor veel typische ontbraam-, meng- en reparatietaken. Gebruik 3M™ Utility Cloth Roll 314D voor efficiënt ontbramen, mengen en repareren

Artikelnummer 6N213730
Merk 3M
Nuttige lengte (mm) 2500
Breedte (mm) 38
Model RLS
Verpakt per 1

Specificaties

Merk 3M
Nuttige lengte (mm) 2500
Breedte (mm) 38
Model RLS

Omschrijving

3M™ Utility Cloth Roll 314D is ons lichtgewicht schuurlinnen met aluminiumoxide schuurpapier, verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten. De doekrug is flexibel en duurzaam om zwaar gebruik te weerstaan, en is geschikt voor veel typische ontbraam-, meng- en reparatietaken. Gebruik 3M™ Utility Cloth Roll 314D voor efficiënt ontbramen, mengen en repareren van metalen afwerkingen. Onze doekrollen kunnen ook gebruikt worden op hout en kunststof. Ze hebben sneldraaiend aluminiumoxide schuurmiddel, dat verkrijgbaar is in verschillende kwaliteiten. De doekrollen zijn flexibel en duurzaam - ontworpen om zwaar gebruik te weerstaan. De stroken kunnen op maat worden gescheurd en rond cirkelvormige stukken worden gewikkeld, gedraaid om op cilinders te passen of gevouwen om in hoeken en krappe plekken te komen die anders onbereikbaar zouden blijken. Gebruik 314D doeken voor handmatig schuren bij een groot aantal taken en toepassingen. Ze worden geleverd in een handige verpakking die gemakkelijk te transporteren is.

Artikelnummers

Artikelnummer 6N213730
EAN 4046719184514
UBB 500634241672
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 62871
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.