text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurpapier 314D 230X280MM P100


3M™ Utility Cloth Sheet 314D is een aluminium oxide schuurpapier met een gesloten deklaag, gebonden op een duurzame doek drager. Gebruik 3M™ Utility Cloth Sheet 314D voor mengen, reinigen, contourafwerking, ontbramen en verwijderen van roest op alle metalen, hout, kunststof en verf. Onze 314D vellen bestaan uit aluminiumoxide schuurpapier met een geslot

Artikelnummer 6W332280
Merk 3M
Nuttige lengte (mm) 230
L (mm) 280
Breedte (mm) 280
Model SHTS
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk 3M
Nuttige lengte (mm) 230
L (mm) 280
Breedte (mm) 280
Model SHTS

Omschrijving

3M™ Utility Cloth Sheet 314D is een aluminium oxide schuurpapier met een gesloten deklaag, gebonden op een duurzame doek drager. Gebruik 3M™ Utility Cloth Sheet 314D voor mengen, reinigen, contourafwerking, ontbramen en verwijderen van roest op alle metalen, hout, kunststof en verf. Onze 314D vellen bestaan uit aluminiumoxide schuurpapier met een gesloten laag, gebonden op een duurzame doekrug. Ze zijn flexibel en duurzaam, met een J-gewicht drager die gebruikt kan worden met een machine.

Artikelnummers

Artikelnummer 6W332280
EAN 4046719185207
UBB 500634243249
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 62902
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.