text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurpapier 158 x 224mm


Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet gebruikt een conformeerbaar vlies en een verscheidenheid aan mineraalsoorten om te mengen, te reinigen en af te werken. Onze reinigings- en afwerkingsvellen zijn flexibel - waardoor ze effectief zijn voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen om een uniforme afwerking te verkrijgen.Reinig, meng en conditioneer meta

Artikelnummer 4O176376
Breedte 158
Type Overig
Lengte (mm) 224
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 30
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 158
Type Overig
Lengte (mm) 224
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor hout Ja
Merk 3M
Type Sanding Sheet

Omschrijving

Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet gebruikt een conformeerbaar vlies en een verscheidenheid aan mineraalsoorten om te mengen, te reinigen en af te werken. Onze reinigings- en afwerkingsvellen zijn flexibel - waardoor ze effectief zijn voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen om een uniforme afwerking te verkrijgen.Reinig, meng en conditioneer metaal, hout, composieten en geavanceerde oppervlakken effectief met Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet. Scotch-Brite Clean and Finish Multifunctionele vellen zijn handig voor schrijnwerkerij, houtbewerking op maat, freeswerk, meubels, metaalproductie, primair hout en plaatbewerking. Wasbaar en herbruikbaar, deze non-woven, open-web vellen weerstaan belasting om continu consistente conditionerende eigenschappen te bieden gedurende de levensduur van het product. Deze 152,4 mm x 228,6 mm vellen kunnen met de hand worden gebruikt voor nauwkeurige controle, met een handpadblok voor gelijkmatige afwerking, of op een in-line schuurmachine voor een groot oppervlak.Ze kunnen gevouwen, gestapeld of gerold worden voor effectieve reiniging of conditionering van vlakke, onregelmatige of geronde oppervlakken.Scotch-Brite Clean and Finish Sheets zijn verkrijgbaar met siliciumcarbide, aluminiumoxide of talk-schuurmineraal. Siliciumcarbide is een synthetisch mineraal dat zeer scherp is en vaak gebruikt wordt voor toepassingen met lage druk zoals verfvoorbereiding en afwerking. Aluminiumoxide is een hard, blokvormig mineraal dat een hoge snijsnelheid en lange levensduur biedt. Siliciumcarbide breekt sneller af dan aluminiumoxide, maar produceert een fijnere afwerking. Talk is een mild schuurmiddel dat gebruikt kan worden om een satijnen afwerking te bereiken of met polijstmiddel om een hoogglanzende afwerking te creëren in topcoat wrijftoepassingen.Scotch-Brite schuurmiddelen zijn unieke oppervlakte conditionerende producten met schuurmiddelen opgenomen in een non-woven vezelmatrix. De combinatie van schuurmiddelen en non-woven materiaal creëert een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open-weefsel materiaal loopt koel en is bestand tegen belasting, waardoor de schuurmineralen blijven snijden met hoge prestaties door verstopping van de vezels te beperken.

Artikelnummers

Artikelnummer 4O176376
UBB 500717094014
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 7486A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.