text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurblok 65 x 120mm


3M ™ Hookit ™ Disc Hand Pads zijn gemaakt met medium dichtheid schuim voor conformiteit. Onze handpads hebben een voorgevormde vorm of een 25,4 mm brede band om vast te houden door de gebruiker.Verminder vingerafdrukken bij het met de hand schuren met 3M™ Hookit™ Disc Hand Pad. Onze handpads zijn ideaal voor gebruik in toepassingen met verfvoorbereiding

Artikelnummer 055193M
Breedte 65
Lengte (mm) 120
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1979
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 65
Lengte (mm) 120
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1979

Omschrijving

3M ™ Hookit ™ Disc Hand Pads zijn gemaakt met medium dichtheid schuim voor conformiteit. Onze handpads hebben een voorgevormde vorm of een 25,4 mm brede band om vast te houden door de gebruiker.Verminder vingerafdrukken bij het met de hand schuren met 3M™ Hookit™ Disc Hand Pad. Onze handpads zijn ideaal voor gebruik in toepassingen met verfvoorbereiding of industrieën zoals de scheepvaart.Ze zijn gemaakt van schuim met een gemiddelde dichtheid voor conformiteit. Ze hebben een voorgevormde vorm met een 25,4 mm brede band om vast te houden door de gebruiker.

Artikelnummers

Artikelnummer 055193M
EAN 5010027551022
UBB 500614550076
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05519
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.