text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schuurband Rood 13 x 610mm


Scotch-Brite™ SE oppervlaktebehandelingsband is ontworpen en gebouwd om lang mee te gaan. Onze banden zijn gemaakt van met hars versterkte niet-geweven vezel die bestand is tegen slijtage en scherpe randen bij gebruik voor het reinigen, mengen, ontbramen en afwerken van een verscheidenheid aan metalen.Gebruik de duurzame Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt voor toepassingen met weinig rek, zoals reinigen, mengen, ontbramen en afwerken van alle soorten metalen.Onze banden zijn gemaakt om lang mee te gaan en bestaan uit met hars versterkte niet-geweven vezel die bestand is tegen belasting, ook ondersnijden of gutsen van het werkstuk. Ze maken gebruik van grove schuurkorrels van aluminiumoxide, die snel snijden gedurende de levensduur van de band, met behoud van superieure duurzaamheid van de randen. Al deze banden zijn geschikt voor toepassingen met weinig rek. We hebben ook een geweven stof (scrim) opgenomen in onze conditioneringsproducten, ingebed in de nylon structuur, voor extra sterkte en duurzaamheid bij randbewerking, ontbramen en efficiënt mengen van alle metaalsoorten. Het niet-geweven materiaal in combinatie met schuurkorrels is een ideale manier om een geweldige afwerking te geven of om bramen te verwijderen. Onze Scotch-Brite SE Surface Conditioning schuurbanden maken gebruik van grove aluminiumoxide schuurkorrels, die een snelle snijsnelheid en lange levensduur bieden. Dit mineraal is een taai, duurzaam slijpmiddel dat zichzelf tijdens het gebruik voortdurend breekt, waardoor verse snijranden bloot komen te liggen. Ter vergelijking: traditionele slijpmiddelen, zoals granaat, slijten snel bij gebruik. Aluminiumoxide schuurpapier snijdt snel, met hardheid, sterkte en een lage warmte-retentie, waardoor het geschikt is voor een verscheidenheid aan substraten en ideaal voor slijpen, schuren en finishen.Bandschuurmachines worden gebruikt voor snel slijpen, schuren en finishen op een verscheidenheid aan oppervlakken. Afhankelijk van het te bewerken materiaal kunnen schuurwielen en -schijven verstopt raken, waardoor ze snel minder efficiënt worden, terwijl bandschuurmachines blijven schuren zonder verstopping omdat kleine groeven in de schuurband opengaan als ze rond de boog van de schijf gaan.

Artikelnummer 653513M
Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 610
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 610
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor metaal Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Verspreiding Open
Fijnheidsgraad Medium
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 534.8
Goederencode 68053000

Omschrijving

Scotch-Brite™ SE oppervlaktebehandelingsband is ontworpen en gebouwd om lang mee te gaan. Onze banden zijn gemaakt van met hars versterkte niet-geweven vezel die bestand is tegen slijtage en scherpe randen bij gebruik voor het reinigen, mengen, ontbramen en afwerken van een verscheidenheid aan metalen.Gebruik de duurzame Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt voor toepassingen met weinig rek, zoals reinigen, mengen, ontbramen en afwerken van alle soorten metalen.Onze banden zijn gemaakt om lang mee te gaan en bestaan uit met hars versterkte niet-geweven vezel die bestand is tegen belasting, ook ondersnijden of gutsen van het werkstuk. Ze maken gebruik van grove schuurkorrels van aluminiumoxide, die snel snijden gedurende de levensduur van de band, met behoud van superieure duurzaamheid van de randen. Al deze banden zijn geschikt voor toepassingen met weinig rek. We hebben ook een geweven stof (scrim) opgenomen in onze conditioneringsproducten, ingebed in de nylon structuur, voor extra sterkte en duurzaamheid bij randbewerking, ontbramen en efficiënt mengen van alle metaalsoorten. Het niet-geweven materiaal in combinatie met schuurkorrels is een ideale manier om een geweldige afwerking te geven of om bramen te verwijderen. Onze Scotch-Brite SE Surface Conditioning schuurbanden maken gebruik van grove aluminiumoxide schuurkorrels, die een snelle snijsnelheid en lange levensduur bieden. Dit mineraal is een taai, duurzaam slijpmiddel dat zichzelf tijdens het gebruik voortdurend breekt, waardoor verse snijranden bloot komen te liggen. Ter vergelijking: traditionele slijpmiddelen, zoals granaat, slijten snel bij gebruik. Aluminiumoxide schuurpapier snijdt snel, met hardheid, sterkte en een lage warmte-retentie, waardoor het geschikt is voor een verscheidenheid aan substraten en ideaal voor slijpen, schuren en finishen.Bandschuurmachines worden gebruikt voor snel slijpen, schuren en finishen op een verscheidenheid aan oppervlakken. Afhankelijk van het te bewerken materiaal kunnen schuurwielen en -schijven verstopt raken, waardoor ze snel minder efficiënt worden, terwijl bandschuurmachines blijven schuren zonder verstopping omdat kleine groeven in de schuurband opengaan als ze rond de boog van de schijf gaan.

Artikelnummers

Artikelnummer 653513M
EAN 4001895492365
UBB 500614756178
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65351
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.