text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Veiligheidsbril 71500-00003M Amber


3M™ Virtua™ veiligheidsbril is onze randloze veiligheidsbril met een omsluitend ontwerp voor volledige dekking en voorgevormde flexibele veren om comfort te garanderen. De geïntegreerde zijkapjes bieden extra bescherming tegen rondvliegende voorwerpen en de lens is voorzien van een antikrascoating voor extra duurzaamheid. Ze zijn verkrijgbaar in vier lensopties.Verkrijg betaalbare oogbescherming voor eenmalig gebruik voor bezoekers op locatie met 3M™ Virtua™ Veiligheidsbrillen.Onze veiligheidsbrillen hebben een omsluitend ontwerp dat zorgt voor volledige dekking en een breed gezichtsveld. De voorgevormde flexibele pootarmen zorgen voor een nauwsluitende en comfortabele pasvorm, en de lens biedt maximale helderheid en is voorzien van een antikrascoating voor extra duurzaamheid.

Referência 5821303M
Uitvoering Dubbele-lensbril
Gewicht 87.85
Verstelbaar Nee
Losse ruit Nee
Passend over correctiebril Ja
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Uitvoering Dubbele-lensbril
Gewicht 87.85
Verstelbaar Nee
Losse ruit Nee
Passend over correctiebril Ja
Met zij -en bovenkleppen Nee
Materiaal glas Polycarbonate (PC)
Krasvast Ja
Anticondens Nee
Kleur glazen Amber
Spiegelend Nee
Ontspiegelde glazen Nee
Type beluchting Direct
Materiaal frame Kunststof
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1757
HS- en goederencode 90049010

Descrição

3M™ Virtua™ veiligheidsbril is onze randloze veiligheidsbril met een omsluitend ontwerp voor volledige dekking en voorgevormde flexibele veren om comfort te garanderen. De geïntegreerde zijkapjes bieden extra bescherming tegen rondvliegende voorwerpen en de lens is voorzien van een antikrascoating voor extra duurzaamheid. Ze zijn verkrijgbaar in vier lensopties.Verkrijg betaalbare oogbescherming voor eenmalig gebruik voor bezoekers op locatie met 3M™ Virtua™ Veiligheidsbrillen.Onze veiligheidsbrillen hebben een omsluitend ontwerp dat zorgt voor volledige dekking en een breed gezichtsveld. De voorgevormde flexibele pootarmen zorgen voor een nauwsluitende en comfortabele pasvorm, en de lens biedt maximale helderheid en is voorzien van een antikrascoating voor extra duurzaamheid.

Números do artigo

Referência 5821303M
EAN 4046719302697
UBB 500614746856
UNSPSC 46181802
Artigo do fabricante nr 582130
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.