text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Radial bristle disc RB-ZB type C dm 75 mm granulation 120 white 20000 min-¹


Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc heeft 3M Ceramic Abrasive Grain en voorgevormde, flexibele borstelharen voor meer oppervlaktecontact dan draadborstels en een blijvend schuurvermogen gedurende de gehele levensduur van de schijf. Onze snel draaiende schijf verwijdert oppervlaktedefecten zoals verf, vlekken, brandplekken en roest van grote oppervlakken.V

Artikelnummer 301273M
Breedte 9.5
Max. toerental (1/min) 20000
Diameter 75
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 80
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 9.5
Max. toerental (1/min) 20000
Diameter 75
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 120
Merk 3M

Omschrijving

Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc heeft 3M Ceramic Abrasive Grain en voorgevormde, flexibele borstelharen voor meer oppervlaktecontact dan draadborstels en een blijvend schuurvermogen gedurende de gehele levensduur van de schijf. Onze snel draaiende schijf verwijdert oppervlaktedefecten zoals verf, vlekken, brandplekken en roest van grote oppervlakken.Verwijder efficiënt verf, vlekken, lijm, lasbrandplekken, roest, zware oxiden en oppervlakteverontreinigingen van grote oppervlakken met de snel draaiende Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc. Onze duurzame schijven zijn ontworpen om snel te snijden en gaan langer mee dan draad en andere schuurschijven. Ze werken goed op aluminium, messing, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvrij staal en andere metalen. Ze worden aanbevolen voor gebruik in algemene industriële, luchtvaart-, automobiel-, metaalbewerking- en transporttoepassingen. Ze maken gebruik van gevormde, flexibele borstelharen die meer oppervlaktecontact bieden dan draadborstels en veilig op hun plaats blijven bij lichte druk, om de gewenste afwerking te bereiken.Onze schijven bevatten een 3M keramisch aluminiumoxide mengsel, een superieur presterend keramisch mineraal dat is ontworpen om de taaiheid en hardheid van de korrel te verbeteren. Deze keramische aluminium oxide mix is ontworpen om regelmatig te breken voor een snijsnelheid en levensduur die aluminium oxide schuurmiddelen overtreft. Scotch-Brite schuurmiddelen zijn unieke oppervlaktebehandelingsproducten, die schuurmiddelen combineren met niet-geweven vezelmateriaal, waardoor een schuursysteem ontstaat dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. Het open weefselmateriaal loopt koel en is bestand tegen belasting, waardoor verstopping van de vezels beperkt wordt en de schuurmineralen blijven snijden met hoge prestaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 301273M
UBB 500614726973
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 30127
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.