text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Overall 4520 Wit L


3M™ Protective Coverall 4520 is ontworpen om meerdere lagen SMMMS te bieden voor effectieve bescherming en sterkte bij een lichtgewicht van 43 g/m². Deze superademende en zachte overall, die aanvoelt als een doek, kan comfortabel voor langere perioden worden gedragen en beschermt tegen statische ontlading, gevaarlijke deeltjes en vloeistofspatten van ty

Artikelnummer 4520L3M
Kleur Wit
Geïsoleerd Nee
Oliebestendig Ja
Chemisch bestendig Ja
Antistatische uitvoering Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Wit
Geïsoleerd Nee
Oliebestendig Ja
Chemisch bestendig Ja
Antistatische uitvoering Ja
Materiaal Polypropyleen (PP)
Uitvoering brandvertragend Nee
Knoopsluiting Nee
Capuchon afneembaar Nee
Geschikt voor overdruk Nee
Vloeistofdicht Ja
Wegwerpuitvoering Ja
Pasvorm Long fit
Waterafstotend Ja
Maat (US/CA) L
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Met reflecterende strepen Nee
Geslacht Unisex
Gewicht materiaal (g/m²) 43
Water-/vochtbescherming volgens EN 343 Nee
Beschermingswaarschuwing volgens EN ISO 20471 Nee
Hitte en vlambescherming volgen EN 11612 Nee
Machinewasbaar Nee
Lasbescherming volgens EN 11611 Nee
Gasdicht Nee
Met verse lucht aansluiting Nee
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 4428

Omschrijving

3M™ Protective Coverall 4520 is ontworpen om meerdere lagen SMMMS te bieden voor effectieve bescherming en sterkte bij een lichtgewicht van 43 g/m². Deze superademende en zachte overall, die aanvoelt als een doek, kan comfortabel voor langere perioden worden gedragen en beschermt tegen statische ontlading, gevaarlijke deeltjes en vloeistofspatten van type 5/6. Gebruik 3M™ Beschermende Overall 4520 voor bescherming tegen vuil, spatten en giftig stof, inclusief nucleaire deeltjes. Hij voldoet aan verschillende normen voor chemische beschermende kleding, waaronder EN 1149 Antistatische bescherming, EN 1073-2 Weerstand tegen nucleaire deeltjes, EN ISO 13688, Type 6 Vloeistofspatten EN 13034 en Type 5 Stof EN ISO 13982-1. Je kunt hem gemakkelijk herkennen aan de groene driehoek die gemaakt is van hetzelfde 43gsm SMMMS als de rest. Deze overall is ontworpen om het gewicht te verminderen en de prestaties te behouden door meerdere lagen toe te voegen. Hij is gemaakt met SMMMS, een laag spunbond aan de binnen- en buitenkant en 3 lagen meltblown materiaal in het midden. De spunbond fungeert als de gladde sterkte en bescherming tegen spatten, terwijl de meltblown lagen een ingewikkeld meerlaags web van microvezels vormen die droge deeltjes filteren. Het zachte, ademende en zeer lichte non-woven materiaal zorgt ervoor dat lichaamswarmte en vocht gemakkelijker worden afgevoerd, waardoor de stof langer comfortabel blijft en de productiviteit op de werkplek toeneemt. Biedt antistatische prestaties volgens EN 1149 om ontlading en het risico op vonken en ontsteking te minimaliseren. De 3M beschermoverall 4520 wordt aanbevolen voor toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van deeltjes, zoals bij de verwerking van farmaceutische producten en de behandeling van giftige poeders.

Artikelnummers

Artikelnummer 4520L3M
EAN 4046719401116
UBB 500614560968
UNSPSC 46181503
Fabrikant artikelnummer 4520L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.