text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Overall 4510 Wit L


3M™ beschermende overall 4510 biedt economische bescherming tegen infectieuze agentia, bepaalde gevaarlijke stoffen en beperkte vloeistofspatten. Ons PE-laminaat bevat microporiën waardoor warmte en vocht van de huid kunnen verdampen en door het pak naar buiten kunnen, wat een lichte en comfortabele, maar toch beschermende oplossing biedt. De CAT III-gecertificeerde 3M™ beschermoverall 4510 biedt bescherming tegen gevaarlijk stof van Type 5 en spatbescherming tegen vloeibare spatten van Type 6. De 3M beschermende overall 4510 voldoet aan verschillende normen voor chemische beschermende kleding, waaronder EN 14126 Infectueuze agentia, EN 1073-2 Nucleaire deeltjesweerstand, EN 1149, EN ISO 13688, Type 6 Vloeistofspatten EN 13034 en Type 5 Stof EN ISO 13982-1. Inclusief een goed bedekkende capuchon met 2 panelen en een 2-weg ritssluiting met stormflap. De elastische taille, manchetten en enkels zorgen voor comfort en bedekking die goed blijft zitten. Het zuivere witte materiaal is gemaakt door een polyethyleenfilm te lamineren op een zachte niet-geweven polypropyleenbasis en is uiterst pluisarm en resistent. De antistatische coating vermindert statische ontlading en helpt het risico op vonken en ontsteking te minimaliseren. De overall is licht en zacht, en de microporiën zorgen voor vochtverdamping en bieden bescherming tegen lichte chemische spatten.

Artikelnummer 4510L3M
Kleur Wit
Geïsoleerd Nee
Oliebestendig Ja
Chemisch bestendig Ja
Antistatische uitvoering Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Wit
Geïsoleerd Nee
Oliebestendig Ja
Chemisch bestendig Ja
Antistatische uitvoering Ja
Materiaal Polypropyleen (PP)
Uitvoering brandvertragend Nee
Knoopsluiting Nee
Capuchon afneembaar Nee
Geschikt voor overdruk Nee
Vloeistofdicht Ja
Wegwerpuitvoering Ja
Pasvorm Long fit
Waterafstotend Ja
Maat (US/CA) L
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Met reflecterende strepen Nee
Geslacht Unisex
Water-/vochtbescherming volgens EN 343 Nee
Beschermingswaarschuwing volgens EN ISO 20471 Nee
Hitte en vlambescherming volgen EN 11612 Nee
Machinewasbaar Nee
Lasbescherming volgens EN 11611 Nee
Gasdicht Nee
Met verse lucht aansluiting Nee
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 4613
Goederencode 62101098

Omschrijving

3M™ beschermende overall 4510 biedt economische bescherming tegen infectieuze agentia, bepaalde gevaarlijke stoffen en beperkte vloeistofspatten. Ons PE-laminaat bevat microporiën waardoor warmte en vocht van de huid kunnen verdampen en door het pak naar buiten kunnen, wat een lichte en comfortabele, maar toch beschermende oplossing biedt. De CAT III-gecertificeerde 3M™ beschermoverall 4510 biedt bescherming tegen gevaarlijk stof van Type 5 en spatbescherming tegen vloeibare spatten van Type 6. De 3M beschermende overall 4510 voldoet aan verschillende normen voor chemische beschermende kleding, waaronder EN 14126 Infectueuze agentia, EN 1073-2 Nucleaire deeltjesweerstand, EN 1149, EN ISO 13688, Type 6 Vloeistofspatten EN 13034 en Type 5 Stof EN ISO 13982-1. Inclusief een goed bedekkende capuchon met 2 panelen en een 2-weg ritssluiting met stormflap. De elastische taille, manchetten en enkels zorgen voor comfort en bedekking die goed blijft zitten. Het zuivere witte materiaal is gemaakt door een polyethyleenfilm te lamineren op een zachte niet-geweven polypropyleenbasis en is uiterst pluisarm en resistent. De antistatische coating vermindert statische ontlading en helpt het risico op vonken en ontsteking te minimaliseren. De overall is licht en zacht, en de microporiën zorgen voor vochtverdamping en bieden bescherming tegen lichte chemische spatten.

Artikelnummers

Artikelnummer 4510L3M
EAN 4046719401598
UBB 500614557261
UNSPSC 46181503
Fabrikant artikelnummer 4510L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.