text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Oorkappen H505B OPTIME II H505B Zwart H505B


3M™ PELTOR™ H505B lasoorbeschermers hebben een nekband pasvorm met een laag profiel en zijn ontworpen voor gebruik met lashelmen zoals onze 3M™ Speedglas™ lashelm Series 9100. De bescherming van 24 dB biedt de gematigde demping die nodig is bij de meeste lastoepassingen.Geniet van comfortabele gehoorbescherming tijdens het lassen met 3M™ PELTOR™ H505B L

Artikelnummer 2J940655
Kleur Zwart
Verstelbaar Ja
Radiokoppeling Nee
Opklapbaar Nee
Isolatiewaarde SNR (dB) 17
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zwart
Verstelbaar Ja
Radiokoppeling Nee
Opklapbaar Nee
Isolatiewaarde SNR (dB) 17
Bluetooth Nee
Materiaal hoofdbeugel Overig
Draagwijze Nekband
Actieve ruisonderdrukking Nee
Verwisselbare oorkussens Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Met radio Nee
Merk 3M
Model Peltor
Type XA007704639

Omschrijving

3M™ PELTOR™ H505B lasoorbeschermers hebben een nekband pasvorm met een laag profiel en zijn ontworpen voor gebruik met lashelmen zoals onze 3M™ Speedglas™ lashelm Series 9100. De bescherming van 24 dB biedt de gematigde demping die nodig is bij de meeste lastoepassingen.Geniet van comfortabele gehoorbescherming tijdens het lassen met 3M™ PELTOR™ H505B Laskapjes. Ze zijn speciaal ontworpen voor gebruik met lashelmen zoals de 3M™ Speedglas™ Lashelm Series 9100 en hebben een modern, stijlvol slank cupontwerp. Ze zien er niet alleen goed uit, het ontwerp met het lage profiel past goed onder de meeste lashelmen en de halfzachte kop minimaliseert de overdracht van krassend geluid, wat een afleiding kan zijn.Onze nekband laskappen zijn CE-gecertificeerd en getest volgens EN 352 en reduceren geluidsniveaus tot 24 dB. De zachte schuimkussens helpen de druk rond de oren te verminderen, waardoor ze comfortabel zijn om langere tijd te dragen. Met een tweepuntsophanging voor een evenwichtige drukverdeling levert deze geavanceerde oorkap de comfortabele bescherming die professionals nodig hebben. De kussens en schuimrubberen inzetstukken zijn verkrijgbaar als hygiënekit en zijn eenvoudig te vervangen als ze versleten of beschadigd raken, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2J940655
EAN 4046719509201
UBB 500694383026
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer H505B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.