text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Oordoppen PB-01-000 Geel PB01000


De 3M™ E-A-R™ Classic™ oordopjes zijn wegwerpdopjes die ontworpen zijn om in de gehoorgang te worden ingebracht om blootstelling aan gevaarlijke geluidsniveaus en hard geluid te helpen verminderen. Deze producten zijn verkrijgbaar in een versie met en zonder snoer.Bescherm uw gehoor op het werk en thuis met een van 's werelds meest populaire en meest ge

Artikelnummer 2F356048
Kleur Geel
Uitvoering Cilindrisch
Met hoofdband Nee
Isolatiewaarde SNR (dB) 28
Met koord Nee
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Geel
Uitvoering Cilindrisch
Met hoofdband Nee
Isolatiewaarde SNR (dB) 28
Met koord Nee
Aantal paar 1
Lamellenuitvoering Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Met beugel Nee
Vervangingsdoppen Nee
Herbruikbaar Nee

Omschrijving

De 3M™ E-A-R™ Classic™ oordopjes zijn wegwerpdopjes die ontworpen zijn om in de gehoorgang te worden ingebracht om blootstelling aan gevaarlijke geluidsniveaus en hard geluid te helpen verminderen. Deze producten zijn verkrijgbaar in een versie met en zonder snoer.Bescherm uw gehoor op het werk en thuis met een van 's werelds meest populaire en meest gebruikte oordopjes.3M™ E-A-R™ Classic™ Oordopjes waren het eerste schuimontwerp in de industrie met een door 3M gepatenteerd langzaam herstellend schuim, ontworpen om te beschermen tegen lawaai. 3M brengt technologie tot leven en we zijn nog steeds net zo toegewijd aan het beschermen van uw gehoor als 45 jaar geleden, toen de 3M™ E-A-R™ Classic™ oordopjes werden uitgevonden.Ontworpen in een comfortabele cilindrische vorm met een gestructureerd oppervlak, biedt het een effectieve afdichting met een grotere wrijving om te voorkomen dat de oordopjes verschuiven, zelfs bij het bewegen van de kaak. Het zachte energieabsorberende schuim biedt een lage evenwichtsdruk en past zich aan de vorm van de gehoorgang van de drager aan voor een comfortabele, gemakkelijke pasvorm.Biedt geluidsreductie tot 28 dB SNR en is volledig getest en goedgekeurd volgens EN 352-2.

Artikelnummers

Artikelnummer 2F356048
EAN 4046719792580
UBB 500694366864
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer PB01000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.