text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Oordoppen EC0100B Geel


De 3M™ E-A-Rcaps™ Gebandeerde gehoorbeschermer is voorzien van semi-auditieve oordopjes die ontworpen zijn om het ingangsgedeelte van de gehoorgang af te sluiten en zo blootstelling aan gevaarlijke geluidsniveaus tot 23 dB te helpen verminderen.Koop een van de lichtste gebandeerde gehoorbeschermers op de markt met 3M™ E-A-Rcaps™ Gebandeerde oordopjes. Z

Artikelnummer 6W088362
Kleur Geel
Uitvoering Bol
Met hoofdband Ja
Isolatiewaarde SNR (dB) 23
Met koord Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Geel
Uitvoering Bol
Met hoofdband Ja
Isolatiewaarde SNR (dB) 23
Met koord Ja
Aantal paar 400
Lamellenuitvoering Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Met beugel Ja
Vervangingsdoppen Nee
Herbruikbaar Ja
Merk 3M
Model EA-Rcaps

Omschrijving

De 3M™ E-A-Rcaps™ Gebandeerde gehoorbeschermer is voorzien van semi-auditieve oordopjes die ontworpen zijn om het ingangsgedeelte van de gehoorgang af te sluiten en zo blootstelling aan gevaarlijke geluidsniveaus tot 23 dB te helpen verminderen.Koop een van de lichtste gebandeerde gehoorbeschermers op de markt met 3M™ E-A-Rcaps™ Gebandeerde oordopjes. Ze hebben comfortabele schuimrubberen dopjes op een flexibele band. Het zachte en gladde oordopje in de vorm van een polyurethaan dopje sluit de gehoorgang effectief af en biedt 23 dB CE-gecertificeerde bescherming, getest volgens EN 352.Ideaal voor vuile omgevingen, de dopjes zijn eenvoudig in te duwen zonder dat ze naar beneden gerold hoeven te worden, minder handelingen zijn meestal hygiënischer.Laag transmissieruis door de band verbetert de acceptatie door de drager. Hoewel ze populair zijn als wegwerpbare oordopjes met band voor bezoekers in bijvoorbeeld fabrieken, is de band wasbaar en herbruikbaar en de 3M™ E-A-RCaps™ vervangende oordopjes zijn vervangbaar en apart verkrijgbaar. U kunt ervoor kiezen om de band in zijn geheel weg te gooien of u kunt de band houden en alleen de hulzen vervangen als dat nodig is.

Artikelnummers

Artikelnummer 6W088362
EAN 4046719343638
UBB 500512521583
UNSPSC 46181901
Fabrikant artikelnummer EC0100B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.