text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Oorbeschermers X5P3 Zwart/Grijs


3M™ PELTOR™ X5 Gehoorbeschermers zijn onze innovatieve gehoorbeschermers die uitzonderlijke prestaties bieden - zonder de noodzaak van dubbele bescherming. Ze bieden dezelfde eersteklas eigenschappen die u verwacht van de 3M Peltor X Series en reduceren lawaai tot 37 dB.Voor hoogwaardige gehoorbescherming tegen matige tot hoge geluidsniveaus gebruikt u

Artikelnummer 4D977542
Kleur Overig
Verstelbaar Ja
Radiokoppeling Nee
Opklapbaar Nee
Isolatiewaarde SNR (dB) 31
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Verstelbaar Ja
Radiokoppeling Nee
Opklapbaar Nee
Isolatiewaarde SNR (dB) 31
Bluetooth Nee
Materiaal hoofdbeugel Overig
Draagwijze Headset
Actieve ruisonderdrukking Nee
Verwisselbare oorkussens Ja
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Met radio Nee
Merk 3M
Model Peltor
Type XA007707921

Omschrijving

3M™ PELTOR™ X5 Gehoorbeschermers zijn onze innovatieve gehoorbeschermers die uitzonderlijke prestaties bieden - zonder de noodzaak van dubbele bescherming. Ze bieden dezelfde eersteklas eigenschappen die u verwacht van de 3M Peltor X Series en reduceren lawaai tot 37 dB.Voor hoogwaardige gehoorbescherming tegen matige tot hoge geluidsniveaus gebruikt u 3M™ PELTOR™ X5 Oorbeschermers.3M PELTOR Oorbeschermers X5 zijn zwart gekleurd, zodat u eenvoudig het juiste beschermingsniveau uit de X-serie kunt kiezen. Onze oorkappen combineren de legendarische kennis van 3M op het gebied van gehoorbescherming met geavanceerde technologie en bevatten een speciaal samengesteld schuim in de oorschelpen en oorkussens met een innovatief spacer- en cupontwerp. Hierdoor is onze 3M Peltor X Series X5 oorkap de sterkst dempende oorkap op de markt met een geluidsreductie tot 37 dB. De technologie die wordt gebruikt in het ontwerp betekent dat de oorkap ondanks de grotere oorschelpen nog steeds licht van gewicht is met een uitstekende balans en comfort. Het dubbele hoofdbandontwerp vermindert niet alleen de warmteontwikkeling tijdens het dragen, maar zorgt ook voor een uitstekende pasvorm en balans. De roestvrijstalen draad in de hoofdband is gecoat met plastic waardoor de hoofdband de meest robuuste is die 3M te bieden heeft, maar ook elektrisch geïsoleerd is. Hij is zowel sterk als comfortabel omdat de platte brede hoofdband een zachte plastic coating heeft die zorgt voor een stabiele druk op het hoofd. Zorgvuldig gevormde schuivers zorgen ervoor dat de oorkappen eenvoudig op het hoofd te verstellen zijn. Brede, zachte schuimrubberen oorkussens helpen werknemers comfortabel te blijven, terwijl de slanke cups zorgen voor een betere compatibiliteit met andere veiligheidsuitrusting. De kussens en schuimrubberen inzetstukken, verkrijgbaar als hygiënekits, zijn eenvoudig te vervangen als ze versleten of beschadigd raken, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd. Ze zijn ook verkrijgbaar als op een helm gemonteerde of nekbandmodellen.

Artikelnummers

Artikelnummer 4D977542
EAN 4046719695546
UBB 500512531806
UNSPSC 46181802
Fabrikant artikelnummer PEX5P3E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.