text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Oorbeschermers PEX3A Peltor X3A Zwart/Rood


3M™ PELTOR™ X3 Oorbeschermers hebben een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die de opbouw van warmte bovenop het hoofd vermindert. Met behulp van een speciaal ontworpen afstandhouder bieden ze een geluidsreductie tot 33 dB zonder het gewicht en de omvang.Voor hoogwaardige gehoorbescherming tegen matige tot hoge geluidsniveaus gebruikt u 3M™ PELTO

Artikelnummer 5V316673
Kleur Overig
Gewicht 247
Verstelbaar Ja
Radiokoppeling Nee
Opklapbaar Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Gewicht 247
Verstelbaar Ja
Radiokoppeling Nee
Opklapbaar Nee
Isolatiewaarde SNR (dB) 33
Bluetooth Nee
Materiaal hoofdbeugel Kunststof
Draagwijze Headset
Actieve ruisonderdrukking Nee
Verwisselbare oorkussens Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Met radio Nee
Merk 3M
Model Peltor

Omschrijving

3M™ PELTOR™ X3 Oorbeschermers hebben een elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdband die de opbouw van warmte bovenop het hoofd vermindert. Met behulp van een speciaal ontworpen afstandhouder bieden ze een geluidsreductie tot 33 dB zonder het gewicht en de omvang.Voor hoogwaardige gehoorbescherming tegen matige tot hoge geluidsniveaus gebruikt u 3M™ PELTOR™ X3 Oorwarmers.Onze X3 Oorwarmers hebben een rode kleurcode, zodat u eenvoudig het juiste beschermingsniveau uit de X-serie kunt selecteren. Onze oorkappen combineren de legendarische kennis van 3M op het gebied van gehoorbescherming met geavanceerde technologie. Onze oorkappen bevatten een speciaal ontworpen afstandhouder die de ruisonderdrukking verbetert zonder de overtollige bulk en het gewicht. Dit betekent dat de X3 lichtgewicht en gestroomlijnd is, terwijl het geluid tot 33 dB wordt gereduceerd. Het elektrisch geïsoleerde, dubbele hoofdbandontwerp helpt de opbouw van warmte bovenop het hoofd te verminderen, en de roestvrijstalen draad met plastic coating maakt de hoofdband de meest robuuste die 3M te bieden heeft. Het is zowel sterk als comfortabel omdat de platte brede hoofdband een zachte plastic coating heeft die zorgt voor een stabiele druk op de bovenkant van het hoofd. Geen blootliggend metaal betekent dat het product 'diëlektrisch' is, waardoor het elektrische weerstand biedt voor toepassingen met een risico op vonken of oplading. De brede, zachte schuimrubberen oorkussens zorgen ervoor dat werknemers comfortabel blijven zitten, terwijl de slanke cups zorgen voor een betere compatibiliteit met andere veiligheidsuitrustingen.De kussens en schuimrubberen inzetstukken, verkrijgbaar als hygiënekits, zijn eenvoudig te vervangen als ze versleten of beschadigd raken, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd. Ze zijn ook verkrijgbaar als op een helm gemonteerde of nekbandmodellen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5V316673
EAN 4046719695492
UBB 500512531319
UNSPSC 46181802
Fabrikant artikelnummer PEX3A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.