text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Oorbeschermers Optime III H540B Groen


3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorbeschermers zijn onze hoogwaardige gehoorbeschermers voor gebruik in extreem luidruchtige omgevingen, die geluidsniveaus tot 35 dB reduceren. Ze hebben een dubbele behuizing die resonantie minimaliseert en comfortabele zachte, brede kussens om de druk rond de oren te verminderen. Verkrijgbaar in hoofdband, nekband, helmbeve

Artikelnummer 6T493139
Beschermingsklasse Klasse 3
Kleur Zwart
Gewicht 378.8
Verstelbaar Ja
Radiokoppeling Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Beschermingsklasse Klasse 3
Kleur Zwart
Gewicht 378.8
Verstelbaar Ja
Radiokoppeling Nee
Opklapbaar Ja
Isolatiewaarde SNR (dB) 34
Bluetooth Nee
Draagwijze Nekband
Actieve ruisonderdrukking Nee
Verwisselbare oorkussens Ja
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Met radio Nee
Merk 3M
Model Peltor

Omschrijving

3M™ PELTOR™ Optime™ III Gehoorbeschermers zijn onze hoogwaardige gehoorbeschermers voor gebruik in extreem luidruchtige omgevingen, die geluidsniveaus tot 35 dB reduceren. Ze hebben een dubbele behuizing die resonantie minimaliseert en comfortabele zachte, brede kussens om de druk rond de oren te verminderen. Verkrijgbaar in hoofdband, nekband, helmbevestiging en Hi-Viz groene modellen.Kies voor comfortabele, hoogwaardige gehoorbescherming met 3M™ PELTOR™ Optime™ III oorwarmers. Ze zijn ideaal voor gebruik in extreem luide omgevingen zoals luchthavens, elektriciteitscentrales, machinekamers van schepen en drukkerijen.Onze oorkappen reduceren geluidsniveaus tot 35 dB en hebben een dubbele behuizingstechnologie die resonantie in de houderbehuizing minimaliseert, wat resulteert in maximale demping van hoge frequenties. De grote ruimte in de cups helpt warmte- en vochtophoping te verminderen, en de zachte, brede schuimkussens bieden een lage contactdruk rond de oren, waardoor ze comfortabel zijn om lange perioden te dragen en de naleving door de voorkeur van de gebruiker toeneemt. Onze oorkappen staan voor effectieve bescherming en het hoogste comfort voor de drager. De kussentjes en schuimrubberen inzetstukken zijn verkrijgbaar als hygiënekits die eenvoudig te vervangen zijn als ze versleten of beschadigd raken, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd. 3M™ PELTOR™ Optime™ III Oorbeschermers zijn verkrijgbaar in hoofdband, nekband, helmbevestiging en Hi-Viz groene modellen.

Artikelnummers

Artikelnummer 6T493139
EAN 4046719410712
UBB 500512530576
UNSPSC 46181802
Fabrikant artikelnummer OPT3BKN
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.