text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Oorbeschermers Optime II H520F Groen


3M™ PELTOR™ Optime™ II Oorbeschermers zijn onze innovatieve gehoorbeschermers voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen, zoals luchthavens en bouwplaatsen, die geluidsniveaus tot 31 dB reduceren. Deze oorkappen hebben afdichtingsringen die gevuld zijn met een unieke combinatie van vloeistof en schuim, wat zorgt voor aangenaam comfort, zelfs bij lang

Artikelnummer 3T840872
Kleur Groen
Gewicht 283.6
Verstelbaar Ja
Radiokoppeling Nee
Opklapbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Groen
Gewicht 283.6
Verstelbaar Ja
Radiokoppeling Nee
Opklapbaar Ja
Isolatiewaarde SNR (dB) 31
Bluetooth Nee
Draagwijze Headset
Actieve ruisonderdrukking Nee
Verwisselbare oorkussens Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Met radio Nee
Model Peltor

Omschrijving

3M™ PELTOR™ Optime™ II Oorbeschermers zijn onze innovatieve gehoorbeschermers voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen, zoals luchthavens en bouwplaatsen, die geluidsniveaus tot 31 dB reduceren. Deze oorkappen hebben afdichtingsringen die gevuld zijn met een unieke combinatie van vloeistof en schuim, wat zorgt voor aangenaam comfort, zelfs bij langdurig gebruik, en voor een betere draag- en nalevingsfrequentie.Ontvang gehoorbescherming van hoog niveau die zelfs tegen extreem lage frequenties beschermt met 3M™ PELTOR™ Optime™ II oorkappen.Ze zijn ideaal voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen met veel industrieel lawaai, zoals luchthavens, bouwterreinen en tijdens landbouwwerkzaamheden.Onze oorkappen reduceren geluidsniveaus tot 31 dB en hebben afdichtingsringen die gevuld zijn met een unieke combinatie van vloeistof en schuim. De grote ruimte in de oorkappen helpt de opbouw van warmte en vocht te verminderen en de zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen, waardoor ze comfortabel zijn om lange tijd te dragen. De kussentjes en schuimrubberen inzetstukken, verkrijgbaar als hygiënekits, zijn eenvoudig te vervangen als ze versleten of beschadigd raken, waardoor de levensduur van het product wordt verlengd. Ze zijn verkrijgbaar in modellen met hoofdband, nekband, helmbevestiging en Hi-Viz groen.

Artikelnummers

Artikelnummer 3T840872
EAN 4046719360185
UBB 500512530246
UNSPSC 46181802
Fabrikant artikelnummer OPT2FOLD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.