text.skipToContent text.skipToNavigation

Borstelschijf BD-ZB d. 115 mm Cubitron korreling 120+ 12.000 omw/min 3M


Numéro d'article 075823M
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 120
Verspreiding Open
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 58.9
Goederencode 9603500000

Numéros d'articles

Numéro d'article 075823M
UBB 500614716990
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 7582A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.