text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Montagetape Grijs 46119 9mm x 33m


Droom, Ontwerp, Lever met onze 3M™ VHB™ Tape 4611. Het is een donkergrijze, 1,1 mm dikke lijm voor algemeen gebruik met stevig schuim dat bovendien bestand is tegen hoge temperaturen. De snelle en eenvoudig te gebruiken permanente hechtmethode biedt een hoge sterkte en duurzaamheid op lange termijn. Droom, ontwerp, lever met de 4611 familie van 3M™ VHB™

Artikelnummer Q4395.000.005
Kleur Grijs
Breedte 9
Dubbelzijdig Ja
Lengte 33
Materiaal Acryl
Verpakt per 8
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Breedte 9
Dubbelzijdig Ja
Lengte 33
Materiaal Acryl
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M
Model VHB
Type 7000033106

Omschrijving

Droom, Ontwerp, Lever met onze 3M™ VHB™ Tape 4611. Het is een donkergrijze, 1,1 mm dikke lijm voor algemeen gebruik met stevig schuim dat bovendien bestand is tegen hoge temperaturen. De snelle en eenvoudig te gebruiken permanente hechtmethode biedt een hoge sterkte en duurzaamheid op lange termijn. Droom, ontwerp, lever met de 4611 familie van 3M™ VHB™ tapesDe 4611 familie van 3M™ VHB™ tapes gebruikt een universele lijm aan beide zijden van een stevige schuimkern. Door de hoge temperatuurbestendigheid is deze serie vaak geschikt voor verlijming voorafgaand aan verfverwerking bij hoge temperaturen. De tape wordt meestal gebruikt op metalen ondergronden zoals aluminium, gegalvaniseerd staal en roestvrij staal. Toepassingen voor deze tape zijn onder andere bevestiging van verstijvers en panelen, inclusief montage voor verfovens en decoratief materiaal en sierlijsten: Verstijver aan paneel, paneel aan frame, decoratief materiaal en sierlijsten, naamplaten en logo'sEen onconventionele schuimtape Wij vonden in 1980 3M™ VHB™ tapes uit als de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een sterke, permanente hechting. Het resultaat is een familie van buitengewoon sterke tapes die hechten op een breed scala aan ondergronden. 3M™ VHB™ Tape is een bewezen alternatief voor schroeven, klinknagels, lassen en andere vormen van mechanische bevestigingen. Wolkenkrabbers, mobiele telefoons, elektronische verkeersborden, koelkasten, architecturale ramen en meer vertrouwen allemaal op deze speciale hechttape voor een of meer stappen in het assemblage-, montage-, bevestigings- en afdichtingsproces. Deze vertrouwde en betrouwbare tape biedt een consistente hechting, uitstekende duurzaamheid en een uitstekende weerstand tegen oplosmiddelen en vocht. 3M staat achter al zijn producten en biedt u ontwerpbegeleiding en technische ondersteuning wanneer u die nodig hebt.Bewezen betrouwbaarheid van 3M™ VHB™ Tapes3M™ VHB™ Tape biedt een duurzame hechting op een manier die mechanische bevestigingsmiddelen niet kunnen. Deze tape verbetert het uiterlijk van eindproducten door klinknagels en schroeven te elimineren, terwijl het onmiddellijke hanteerbaarheid biedt. In de meeste gevallen is bevestigen met 3M™ VHB™ Tape een sneller proces dan boren, vastzetten of het gebruik van vloeibare lijm. Onze veelzijdige serie tapes kan binnen of buiten worden gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder raam-, deur- en bordmontage, elektronica, de bouw en talloze andere industriële toepassingen. 3M™ VHB™ Tape is chemisch resistent en UV- en temperatuurstabiel en is bestand tegen de hitte van Dubai tot de kou van Canada. De unieke acrylchemie is extreem duurzaam en bestand tegen veranderingen na verloop van tijd, waardoor dit een duurzame en krachtige tape is waarop u kunt vertrouwen.Betere ideeën naar de oppervlakte brengen door wetenschap en innovatieIn onze 3M Industrial Adhesives and Tapes Division passen we de wetenschap van hechting toe om innovatieve oplossingen te leveren die de ontwerp- en productieprocessen van bedrijven over de hele wereld verbeteren. Uiteindelijk helpen onze technologieën klanten zoals u om concurrerende producten sneller en efficiënter op de markt te brengen.

Artikelnummers

Artikelnummer Q4395.000.005
EAN 4046719675074
UBB 500614098068
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 46119
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.