text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Masking tape 202 Beige 36mm x 50m


3M™ Crepe Masking Tape 202 is een betrouwbare tape met een zware, dikke crêpepapier drager. Gemaakt met een natuurlijke rubber kleeflaag, heeft deze alledaagse tape een goede, onmiddellijke hechting en een sterke kleefkracht, waardoor het een favoriet is onder leerkrachten voor hun klaslokalen.Een alledaagse TapeIm onmiddellijk herkenbaar, 3M™ Crepe Mas

Artikelnummer 4C220258
Breedte 36
Dikte (mm) 0.16
Lengte (mm) 50
Temperatuurbestendigheid (°C) 90 - 90
Merk 3M
Verpakt per 24
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 36
Dikte (mm) 0.16
Lengte (mm) 50
Temperatuurbestendigheid (°C) 90 - 90
Merk 3M
Type 7100044184

Omschrijving

3M™ Crepe Masking Tape 202 is een betrouwbare tape met een zware, dikke crêpepapier drager. Gemaakt met een natuurlijke rubber kleeflaag, heeft deze alledaagse tape een goede, onmiddellijke hechting en een sterke kleefkracht, waardoor het een favoriet is onder leerkrachten voor hun klaslokalen.Een alledaagse TapeIm onmiddellijk herkenbaar, 3M™ Crepe Masking Tape 202 is een hoogwaardige tape die vooral goed is voor vasthouden, beschermen, bundelen en meer. Gemaakt met een zware, dikke crêpepapier drager, is deze afplakband betrouwbaar en gemakkelijk te hanteren. Deze crêpepapier afplaktape is ook ontworpen met een natuurlijke rubberlijm voor een goede, onmiddellijke hechting en een uitstekende houdkracht. Gemakkelijk te scheuren en eenvoudig aan te brengen, 3M™ Crepe Masking Tape 202 heeft ook een goede transferweerstand voor schone verwijdering, waardoor het niet meer weg te denken is uit klaslokalen.Aanbevolen toepassingen Vasthouden Beschermen Bundelen Etiketteren Schilderen KnutselenWat is maskeringstape? Maskeringstape is speciaal ontwikkeld om omliggende oppervlakken te beschermen tegen overspray, schone verflijnen aan te brengen en gemakkelijk en schoon te verwijderen als het klaar is. Masking tapes van 3M hechten goed, zijn bestand tegen oplosmiddelen of water uit de verf en zijn sterk genoeg om plastic folie op te hangen, maar toch schoon te verwijderen zonder de ondergrond te beschadigen. De drager, meestal crêpepapier, kan zich aanpassen aan gebogen en onregelmatige oppervlakken. De tape scheurt met de hand voor aanbrengen zonder gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 4C220258
EAN 4046719925766
UBB 500667377146
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 20236
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.