Lasbrillen & helmen
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
Hoofdbescherming
Lasbrillen & helmen
8P927896
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
3M Lashelm 57 88 15 578815
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Helaas... het product dat u zoekt is niet meer leverbaar
Vergelijkbare producten:
3M Filter 50 00 15
Artikelnummer:
3Q028575
prijs per 
-
Bekijk alle producten
Specificaties & normeringen
Downloads
Omschrijving
3M™ Speedglas™ lasfilter 9100X (54 x 107mm): variabele donkere kleuren 5, 8, 9-13 voor de meeste booglastoepassingen Mogelijkheid om in elke kleur vast te zetten, bijvoorbeeld in lichtstand 3 voor slijpwerk Vertragingsfunctie voor verzetten openingstijd donker-licht Gevoeligheid van het lasboogdetectiesysteem kan worden ingesteld voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid Comfortstand voor hechtlassen zorgt voor minder belasting van de ogen tijdens langdurig hechtlassen De toegevoerde lucht moet van ademhalingskwaliteit zijn en voldoen aan de voorschriften in EN 12021. Comfortstand voor hechtlassen zorgt voor minder belasting van de ogen tijdens langdurig hechtlassen Groot, gebogen beschermend vizier voor een uitstekend bovenwaarts, benedenwaarts en zijwaarts gezichtsveld Helmschaal voldoet aan norm EN 397 voor industriële veiligheidshelmen Ontworpen om te worden gecombineerd met onze optionele 3M™ PELTOR™ Gehoorkap Montage M-986 De toegevoerde lucht moet van ademhalingskwaliteit zijn en voldoen aan de voorschriften in EN 12021.
Artikelnummers
Artikelnummer
8P927896
EAN
4046719606788
UBB
500694349472
UNSPSC
46180000
Fabrikant artikelnummer
578815