text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M lamellenslijpschijf 180 x 22,23mm G40


3M™ lamellenschijf 769F is onze duurzame, hoogwaardige lamellenschuurschijf met 3M™ Precision-Shaped Grain en een duurzame polyester drager. Voor een flexibele en veelzijdige lamellenschijf die prestaties en duurzaamheid levert, gebruikt u 3M™ lamellenschijf 769F. Onze lamellenschijven hebben 3M™ Precision-Shaped Grain, waarvan bewezen is dat ze beter p

Artikelnummer 1P836189
Diameter 180
Type Schijf
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 40
Merk 3M
Model 769F

Omschrijving

3M™ lamellenschijf 769F is onze duurzame, hoogwaardige lamellenschuurschijf met 3M™ Precision-Shaped Grain en een duurzame polyester drager. Voor een flexibele en veelzijdige lamellenschijf die prestaties en duurzaamheid levert, gebruikt u 3M™ lamellenschijf 769F. Onze lamellenschijven hebben 3M™ Precision-Shaped Grain, waarvan bewezen is dat ze beter presteren dan traditionele zirkoniumoxide lamellenschijven. Dit slijpmiddel breekt voortdurend in scherpe punten die schoon door metaal snijden, in tegenstelling tot traditionele slijpmiddelen die de neiging hebben om door het substraat te ploegen. Dit breken, samen met het afbreken van individuele flappen om vers mineraal bloot te leggen, helpt bij het leveren van een hoge snijsnelheid die consistent is gedurende de levensduur van de schijf. De polyester drager verbetert verder hun duurzaamheid en dit gecombineerd met hun conformiteit betekent dat ze bestand zijn tegen toepassingen onder hoge druk zoals afschuinen, lasslijpen en kanten ontbramen. In veel gevallen kunt u met 3M™ lamellenschijf 769F in één stap slijpen en afwerken, zonder van slijpmiddel te wisselen. Dit komt omdat de 769F onder normale omstandigheden een afwerking genereert die één graad fijner is dan een fiberschijf van dezelfde graad. Hoewel een fiberschijf sneller snijdt, kan deze lamellenschijf stappen en het verwisselen van schijven elimineren om u te helpen tijd te besparen en de productiviteit te verhogen. Ze zijn ideaal voor gebruik op koolstofstaal, roestvrij staal en andere hittegevoelige legeringen.

Artikelnummers

Artikelnummer 1P836189
EAN 5902658114182
UBB 500705706975
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 52012
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.