text.skipToContent text.skipToNavigation

3M lamellenslijpschijf 180 x 22,23mm G120


3M™ lamellenslijpschijf 769F is onze duurzame, hoogwaardige lamellenslijpschijf met 3M™ Precision-Shaped Grain en een duurzame polyester drager. Voor een flexibele en veelzijdige lamellenslijpschijf die prestaties en duurzaamheid levert, gebruikt u 3M™ lamellenslijpschijf 769F. Onze lamellenslijpschijven hebben 3M™ Precision-Shaped Grain en hebben bewez

Artikelnummer 5M811321
Diameter 180
Type Schijf
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Materiaal drager Polyester
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merk 3M
Model 769F

Omschrijving

3M™ lamellenslijpschijf 769F is onze duurzame, hoogwaardige lamellenslijpschijf met 3M™ Precision-Shaped Grain en een duurzame polyester drager. Voor een flexibele en veelzijdige lamellenslijpschijf die prestaties en duurzaamheid levert, gebruikt u 3M™ lamellenslijpschijf 769F. Onze lamellenslijpschijven hebben 3M™ Precision-Shaped Grain en hebben bewezen dat ze beter presteren dan traditionele zirkoniumoxide lamellenslijpschijven. Dit slijpmiddel breekt voortdurend in scherpe punten die schoon door metaal snijden, in tegenstelling tot traditionele slijpmiddelen die de neiging hebben om door het substraat te ploegen. Dit breken, samen met het afbreken van individuele flappen om vers mineraal bloot te leggen, helpt bij het leveren van een hoge snijsnelheid die consistent is gedurende de levensduur van de schijf. De polyester drager verbetert verder hun duurzaamheid en dit gecombineerd met hun conformiteit betekent dat ze bestand zijn tegen toepassingen onder hoge druk zoals afschuinen, lasslijpen en kanten ontbramen. In veel gevallen kunt u met 3M™ lamellenschijf 769F in één stap slijpen en afwerken, zonder van slijpmiddel te wisselen. Dit komt omdat de 769F onder normale omstandigheden een afwerking genereert die één graad fijner is dan een fiberschijf van dezelfde graad. Hoewel een fiberschijf sneller snijdt, kan deze lamellenschijf stappen en het verwisselen van schijven elimineren om u te helpen tijd te besparen en de productiviteit te verhogen. Ze zijn ideaal voor gebruik op koolstofstaal, roestvrij staal en andere hittegevoelige legeringen.

Artikelnummers

Artikelnummer 5M811321
EAN 5902658114243
UBB 500705707544
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 52018
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.