text.skipToContent text.skipToNavigation

3M lamellenslijpschijf 125 x 22mm


Scotch-Brite™ oppervlakte conditionerende flappenschijven zijn ontworpen met behulp van stroken oppervlakte conditionerend materiaal op een stijve steunplaat. Gebruik Scotch-Brite™ Surface Conditioning Flap Discs op haakse slijpmachines. Onze schijven bieden meer veerkracht en een langere levensduur dan standaard schijven. Ze zijn gemaakt van stroken oppervlakte conditionerend materiaal op een stijve steunplaat. Open web materiaal loopt koel en is bestand tegen belasting, wat handig is bij langdurig gebruik. Deze schijven zijn conform en bewerken oppervlakken zonder gutsen, undercutting of beschadiging van het basismateriaal.

Artikelnummer 619923M
Diameter 125
Type Schijf
Fijnheidsgraad Grof
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Fijnheidsgraad Grof
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1
Goederencode 68053000
Model Scotch Brite
Type Surface Conditioning Flap Disc

Omschrijving

Scotch-Brite™ oppervlakte conditionerende flappenschijven zijn ontworpen met behulp van stroken oppervlakte conditionerend materiaal op een stijve steunplaat. Gebruik Scotch-Brite™ Surface Conditioning Flap Discs op haakse slijpmachines. Onze schijven bieden meer veerkracht en een langere levensduur dan standaard schijven. Ze zijn gemaakt van stroken oppervlakte conditionerend materiaal op een stijve steunplaat. Open web materiaal loopt koel en is bestand tegen belasting, wat handig is bij langdurig gebruik. Deze schijven zijn conform en bewerken oppervlakken zonder gutsen, undercutting of beschadiging van het basismateriaal.

Artikelnummers

Artikelnummer 619923M
EAN 4046719089192
UBB 500614751955
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 61992
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.