text.skipToContent text.skipToNavigation

3M lamellenslijpschijf 115 x 22mm


Scotch-Brite™ oppervlakte conditionerende flappenschijven zijn ontworpen met behulp van stroken oppervlakte conditionerend materiaal op een stijve steunplaat. Gebruik Scotch-Brite™ Surface Conditioning Flap Discs op haakse slijpmachines. Onze schijven bieden meer veerkracht en een langere levensduur dan standaard schijven. Ze zijn gemaakt van stroken op

Artikelnummer 619903M
Diameter 115
Type Schijf
Fijnheidsgraad Medium
Merk 3M
Model Scotch Brite
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Fijnheidsgraad Medium
Merk 3M
Model Scotch Brite
Type Surface Conditioning Flap Disc

Omschrijving

Scotch-Brite™ oppervlakte conditionerende flappenschijven zijn ontworpen met behulp van stroken oppervlakte conditionerend materiaal op een stijve steunplaat. Gebruik Scotch-Brite™ Surface Conditioning Flap Discs op haakse slijpmachines. Onze schijven bieden meer veerkracht en een langere levensduur dan standaard schijven. Ze zijn gemaakt van stroken oppervlakte conditionerend materiaal op een stijve steunplaat. Open web materiaal loopt koel en is bestand tegen belasting, wat handig is bij langdurig gebruik. Deze schijven zijn conform en bewerken oppervlakken zonder gutsen, undercutting of beschadiging van het basismateriaal.

Artikelnummers

Artikelnummer 619903M
EAN 4054596137721
UBB 500614751799
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 61990
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.