text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Lamellenschijf 566A 180MM P060


3M™ lamellenslijpschijf 566A biedt een veelzijdig éénschijfsysteem voor metaalbewerkingstoepassingen waar duurzaamheid vereist is voor middelzwaar slijpen, verwijderen van kleine lasnaden, afwerking en oppervlaktevoorbereiding. Onze 566A schijven zijn voor gebruik met een haakse slijper en bieden een oplossing voor slijpen en mengen in één stap.Gebruik 3M™ Flap Disc 566A, met zelfslijpende aluminiumoxide zirkonia dat een betere levensduur en meer snijvermogen biedt dan aluminiumoxide. Onze 566A schijven worden gebruikt op een haakse slijpmachine en zijn een eenstapssysteem voor slijpen en mengen. De sterke, Y-gewicht polyester-katoenen drager biedt flexibiliteit en ondersteunt een snelle snede bij middelmatige tot hoge druk slijp- en afwerkingstoepassingen.

Article number 2O610230
Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens FEPA 60
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Diameter 180
Type Schijf
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens FEPA 60
Merk 3M
Goederencode 68051000
Model 566A

Description

3M™ lamellenslijpschijf 566A biedt een veelzijdig éénschijfsysteem voor metaalbewerkingstoepassingen waar duurzaamheid vereist is voor middelzwaar slijpen, verwijderen van kleine lasnaden, afwerking en oppervlaktevoorbereiding. Onze 566A schijven zijn voor gebruik met een haakse slijper en bieden een oplossing voor slijpen en mengen in één stap.Gebruik 3M™ Flap Disc 566A, met zelfslijpende aluminiumoxide zirkonia dat een betere levensduur en meer snijvermogen biedt dan aluminiumoxide. Onze 566A schijven worden gebruikt op een haakse slijpmachine en zijn een eenstapssysteem voor slijpen en mengen. De sterke, Y-gewicht polyester-katoenen drager biedt flexibiliteit en ondersteunt een snelle snede bij middelmatige tot hoge druk slijp- en afwerkingstoepassingen.

Article numbers

Article number 2O610230
EAN 5902658650468
UBB 500634248032
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  65046
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.