text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Lamellenschijf 566A 125MM P060


3M™ lamellenslijpschijf 566A biedt een veelzijdig éénschijfsysteem voor metaalbewerkingstoepassingen waar duurzaamheid vereist is voor middelzwaar slijpen, verwijderen van kleine lasnaden, afwerking en oppervlaktevoorbereiding. Onze 566A schijven zijn voor gebruik met een haakse slijper en bieden een oplossing voor slijpen en mengen in één stap.Gebruik

Artikelnummer 8N735550
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Overig
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Overig
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens FEPA 60
Merk 3M
Model 566A

Omschrijving

3M™ lamellenslijpschijf 566A biedt een veelzijdig éénschijfsysteem voor metaalbewerkingstoepassingen waar duurzaamheid vereist is voor middelzwaar slijpen, verwijderen van kleine lasnaden, afwerking en oppervlaktevoorbereiding. Onze 566A schijven zijn voor gebruik met een haakse slijper en bieden een oplossing voor slijpen en mengen in één stap.Gebruik 3M™ Flap Disc 566A, met zelfslijpende aluminiumoxide zirkonia dat een betere levensduur en meer snijvermogen biedt dan aluminiumoxide. Onze 566A schijven worden gebruikt op een haakse slijpmachine en zijn een eenstapssysteem voor slijpen en mengen. De sterke, Y-gewicht polyester-katoenen drager biedt flexibiliteit en ondersteunt een snelle snede bij middel- tot hogedruk slijp- en afwerkingstoepassingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 8N735550
EAN 5902658650383
UBB 500634249444
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65038
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.