text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Lamellenschijf 566A 115MM P60


3M™ lamellenslijpschijf 566A biedt een veelzijdig éénschijfsysteem voor metaalbewerkingstoepassingen waar duurzaamheid vereist is voor middelzwaar slijpen, verwijderen van kleine lasnaden, afwerking en oppervlaktevoorbereiding. Onze 566A schijven zijn voor gebruik met een haakse slijper en bieden een oplossing voor slijpen en mengen in één stap.Gebruik

Artikelnummer 8E798484
Diameter 115
Type Schijf
Korrel type Corundum
Korreling volgens FEPA 60
Merk 3M
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Korrel type Corundum
Korreling volgens FEPA 60
Merk 3M
Model 566A

Omschrijving

3M™ lamellenslijpschijf 566A biedt een veelzijdig éénschijfsysteem voor metaalbewerkingstoepassingen waar duurzaamheid vereist is voor middelzwaar slijpen, verwijderen van kleine lasnaden, afwerking en oppervlaktevoorbereiding. Onze 566A schijven zijn voor gebruik met een haakse slijper en bieden een oplossing voor slijpen en mengen in één stap.Gebruik 3M™ Flap Disc 566A, met zelfslijpende aluminiumoxide zirkonia dat een betere levensduur en meer snijvermogen biedt dan aluminiumoxide. Onze 566A schijven worden gebruikt op een haakse slijpmachine en zijn een eenstapssysteem voor slijpen en mengen. De sterke, Y-gewicht polyester-katoenen drager biedt flexibiliteit en ondersteunt een snelle snede bij middel- tot hogedruk slijp- en afwerkingstoepassingen.

Artikelnummers

Artikelnummer 8E798484
EAN 5902658650307
UBB 500634249287
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 65030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.