text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Lamellen borstel 339SM 30X15X6MM PEG


3M™ lamellenschijf 339 heeft flexibele lamellen van X-gewicht, aluminiumoxide doek. Onze lamellenschijven zijn harsgemonteerd op een as. Gebruik 3M™ lamellenschijf 339 voor een uitstekende snede en polijsting. Onze lamellenschijven hebben flexibele X-vormige schuurkorrels van aluminium oxide doek, met hars op een as gemonteerd.

Artikelnummer 644843M
Breedte 15
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Merk 3M
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 15
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1039.8
HS- en goederencode 68051000
Type 7000033210

Omschrijving

3M™ lamellenschijf 339 heeft flexibele lamellen van X-gewicht, aluminiumoxide doek. Onze lamellenschijven zijn harsgemonteerd op een as. Gebruik 3M™ lamellenschijf 339 voor een uitstekende snede en polijsting. Onze lamellenschijven hebben flexibele X-vormige schuurkorrels van aluminium oxide doek, met hars op een as gemonteerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 644843M
EAN 4046719336494
UBB 500614661378
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 64484
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.