text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Klittenband SJ352D Zwart 25mm x 5m


Een eenvoudig alternatief voor uiteenlopende bevestigingen met openen en sluiten, inclusief ritssluitingen, schroeven, drukknopen, haken en meer Oppervlak kan worden beschreven met markeerstift voor tijdelijk labelen. Worden in vele industrieën gebruikt zoals transportation, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en binnen en buiten bewegwijzering Rug met snelle initiële hechting en zeer goede treksterkte Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen Best geschikt voor gebruik binnenshuis

Artikelnummer SJ352D3M
Breedte 25
Lengte (mm) 5000
Bevestigingswijze Zelfklevend
Merk 3M
Type SJ352D
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 25
Lengte (mm) 5000
Bevestigingswijze Zelfklevend
Merk 3M
Type SJ352D

Artikelnummers

Artikelnummer SJ352D3M
EAN 4001895502033
UBB 500614613510
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 7000070522
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.