text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Montagetape Wit 50mm x 50m


3M™ High Performance Double Coated Tape 9087 is een 260µm dubbel gecoate tape met Adhesive 375, PVC drager 38µm, tape is wit van kleur op een witte papieren liner met groen 3M logoBond gladde, ruwe of gestructureerde oppervlakken met high tack, onmiddellijke hechting, quick stick, hoge kleefkracht 3M™ High Performance Double Coated Tape 9087. Onze tape

Artikelnummer 908750503M
Kleur Wit
Breedte 50
Dikte (mm) 0.38
Dubbelzijdig Ja
Lengte 150.9
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Breedte 50
Dikte (mm) 0.38
Dubbelzijdig Ja
Lengte 150.9
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Zelflassend/amalgamerend Ja
Type 7000071738

Omschrijving

3M™ High Performance Double Coated Tape 9087 is een 260µm dubbel gecoate tape met Adhesive 375, PVC drager 38µm, tape is wit van kleur op een witte papieren liner met groen 3M logoBond gladde, ruwe of gestructureerde oppervlakken met high tack, onmiddellijke hechting, quick stick, hoge kleefkracht 3M™ High Performance Double Coated Tape 9087. Onze tape is gemaakt met lijm 375, is bestand tegen oplosmiddelen en heeft een PVC drager. De tape is ook wit van kleur op een witte papieren liner met groen 3M logo.

Artikelnummers

Artikelnummer 908750503M
EAN 4001895910791
UBB 500614762358
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 908750
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.