text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Kleppenborstel 339SM 30 x 15 x 6mm PEG


3M™ lamellenschijf 339 heeft flexibele lamellen van X-gewicht, aluminiumoxide doek. Onze lamellenschijven zijn harsgemonteerd op een as. Gebruik 3M™ lamellenschijf 339 voor een uitstekende snede en polijsting. Onze lamellenschijven zijn voorzien van lamellen van flexibel X-gewicht aluminium oxide doek, hars gemonteerd op een as.

Artikelnummer 644853M
Breedte 15
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Merk 3M
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 15
Diameter 30
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 120
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 1039.8
Type 7000074906

Omschrijving

3M™ lamellenschijf 339 heeft flexibele lamellen van X-gewicht, aluminiumoxide doek. Onze lamellenschijven zijn harsgemonteerd op een as. Gebruik 3M™ lamellenschijf 339 voor een uitstekende snede en polijsting. Onze lamellenschijven zijn voorzien van lamellen van flexibel X-gewicht aluminium oxide doek, hars gemonteerd op een as.

Artikelnummers

Artikelnummer 644853M
UBB 500614661451
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 64485
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.