text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Hybride lijm 760 Grijs 600ml


3M™ Hybrid Adhesive Sealant 760 is een elastomeer afdichtingsmiddel met een hoge sterkte en één component. Deze hybride technologie is overschilderbaar als hij nat is en degradeert niet bij blootstelling aan UV-straling. Wordt gebruikt voor het lijmen en afdichten van verschillende materialen zoals beton, hout, aluminium, de meeste gelakte metalen, poly

Artikelnummer 760600G3M
Kleur Grijs
Uitvoering SMP polymer
Verpakking Patroon
Inhoud (ml) 600
Transparant Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Uitvoering SMP polymer
Verpakking Patroon
Inhoud (ml) 600
Transparant Nee
Geschikt voor afdichting met vlas/hennep Nee
Verwerkingstemperatuur 100 - 100
Consistentie Vast
Merk 3M

Omschrijving

3M™ Hybrid Adhesive Sealant 760 is een elastomeer afdichtingsmiddel met een hoge sterkte en één component. Deze hybride technologie is overschilderbaar als hij nat is en degradeert niet bij blootstelling aan UV-straling. Wordt gebruikt voor het lijmen en afdichten van verschillende materialen zoals beton, hout, aluminium, de meeste gelakte metalen, polyester, glas, steen, keramiek, enz.

Artikelnummers

Artikelnummer 760600G3M
EAN 4046719253203
UBB 500614670692
UNSPSC 31201600
Fabrikant artikelnummer 760600G
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.