text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Oorkappen Blauw MT53A44E


3M™ PELTOR™ LiteCom-hoofdtelefoons zijn onze robuuste gehoorbeschermers met een ingebouwde analoge tweewegcommunicatieradio en ruisonderdrukkende dynamische microfoon. De 3M™ PELTOR™ LiteCom-hoofdtelefoons hebben een ingebouwde analoge tweewegradio, verkrijgbaar in PMR-versie met 8 kanalen en 38 subkanalen, zodat gebruikers individueel kunnen communicer

Položka č. 6X877080
Kleur Blauw
Gewicht 394
Verstelbaar Ja
Radiokoppeling Ja
Opklapbaar Nee
Ambalat la 1

technické údaje

Kleur Blauw
Gewicht 394
Verstelbaar Ja
Radiokoppeling Ja
Opklapbaar Nee
Isolatiewaarde SNR (dB) 32
Bluetooth Nee
Draagwijze Headset
Actieve ruisonderdrukking Ja
Verwisselbare oorkussens Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Met radio Ja
Merk 3M
Model Peltor

Popis

3M™ PELTOR™ LiteCom-hoofdtelefoons zijn onze robuuste gehoorbeschermers met een ingebouwde analoge tweewegcommunicatieradio en ruisonderdrukkende dynamische microfoon. De 3M™ PELTOR™ LiteCom-hoofdtelefoons hebben een ingebouwde analoge tweewegradio, verkrijgbaar in PMR-versie met 8 kanalen en 38 subkanalen, zodat gebruikers individueel kunnen communiceren via hetzelfde kanaal. De ruisonderdrukkende dynamische microfoon biedt spraakgestuurde transmissie (VOX) voor handsfree gebruik, en via een externe aansluiting kunt u een mobiel apparaat of een andere tweewegradio aansluiten.

Čísla materiálu

Položka č. 6X877080
EAN 7318640063280
UBB 500694392274
UNSPSC 46180000
Číslo materiálu výrobcu MT53A44E
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.