Instelbare neusclip: Eenvoudig te controleren of de correcte bescherming gedragen wordt op de werkvloer, voorzien van kleurcode geel: FFP1 in overeenstemming met EN 149:2001+A1:2009, buigzaam metaal Neusclip met kleurcodering: Geel FFP1 in overeenstemming met EN 149:2001+A1:2009 Buigzaam metaal - ingebouwde metalen neusclip om voor een veilige productie te zorgen Kan plat opgevouwen worden voor gebruiksgemak: Zorgt ervoor dat het masker eenvoudig op te bergen is wanneer het niet gebruikt wordt Klassiek uitademingventiel: Vermindert opbouw van warmte in hete of vochtige omgevingen, of bij zwaar en fysiek werk. Verbetert ademhalingscomfort over lange periodes Voorpaneel in de vorm van een diamant: hierdoor behoudt het masker zijn vorm, zelfs in hete of vochtige omgevingen Compatibiliteit: Met de meeste oog- en oorbescherming van 3M. In overeenstemming met verstoppingvereisten volgens EN 149:2001+A1:2009. Voor een lange levensduur en eenvoudig ademhalen Voldoet aan verstoppingseisen conform EN 149:2001+A1:2009, voor een langere levensduur van het masker met behoud van ademgemak Gekleurde neusbeugel voor gemakkelijke identificatie: geel voor FFP1