text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Half mask respirator 7502 Blue Size M


3M™ herbruikbare halfgelaatsmaskers uit de 7500-serie hebben een dubbel-filterontwerp in bajonetstijl waarin een breed scala aan lichtgewicht filters van 3M past. Onze herbruikbare maskers uit de 7500-serie hebben een 3M™ Cool Flow™ ventiel, een zacht afdichtend oppervlak voor comfort en een uniek hoofdharnas met een optionele neerklapbare riem.Voor een

Article number 6W034415
Uitvoering Halfgelaatsmasker
Grootte M
Gewicht 136
Aansluiting Bajonet
Met filter Ja
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Halfgelaatsmasker
Grootte M
Gewicht 136
Aansluiting Bajonet
Met filter Ja
Uitademventiel Nee
Filter houder Double
Verstelbare banden Ja
Vluchtmasker Nee
Met spreekmembraan Nee
Merk 3M
Model 7502

Description

3M™ herbruikbare halfgelaatsmaskers uit de 7500-serie hebben een dubbel-filterontwerp in bajonetstijl waarin een breed scala aan lichtgewicht filters van 3M past. Onze herbruikbare maskers uit de 7500-serie hebben een 3M™ Cool Flow™ ventiel, een zacht afdichtend oppervlak voor comfort en een uniek hoofdharnas met een optionele neerklapbare riem.Voor een herbruikbaar ademhalingstoestel dat comfortabel is om te dragen, gebruikt u het 3M™ herbruikbaar halfgelaatsmasker uit de 7500-serie. Het gelaatsstuk heeft een zacht afdichtend oppervlak dat speciaal ontworpen is met de eindgebruiker in gedachten. Onze 7500 Series is voorzien van de 3M™ Cool Flow™ Valve om warmteopbouw te verminderen door warme, uitgeademde lucht te laten ontsnappen. En dankzij de lage ademweerstand zijn ze comfortabel om uren achtereen in te dragen en te werken. Het unieke hoofdharnas past goed bij onze veiligheidshelmen en gehoorbescherming, en het optionele drop-down bandontwerp zorgt voor stabiliteit en gebruiksgemak. Een ontwerp met twee filters betekent dat het gewicht gelijkmatig wordt verdeeld met minimale belemmering van je gezichtsveld. Ze beschermen tegen gassen, dampen en deeltjes, en de bajonetaansluiting past op een breed scala aan dubbele lichtgewicht filters die kunnen worden aangepast aan uw individuele behoeften. Het herbruikbare halfgelaatsmasker uit de 7500-serie kan worden gebruikt met 3M™ luchttoevoersystemen voor meer gemak en flexibiliteit, en kan worden aangesloten op alle filters uit de 2000-, 5000- en 6000-serie van 3M™ (behalve 3M™ 6098 of 6099). Ze zijn verkrijgbaar in drie maten: klein, middelgroot en groot. De 7500 Serie heeft een speciaal ontworpen assortiment reserveonderdelen en accessoires om u te helpen het juiste niveau van comfort en bescherming te behouden wanneer onderdelen versleten of beschadigd raken.

Article numbers

Article number 6W034415
EAN 4046719790678
UBB 500512526798
UNSPSC 46182001
Manufacturer article nr  7502
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.