text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

3M Grove reinigingsschijf CR-DR diameter 50,8 mm extra grof zwart 18000 min-¹


Scotch-Brite™ Roloc™ Coatingverwijderingsschijf gebruikt extra grof siliciumcarbideschuurmiddel en flexibel, niet-geweven materiaal om verf en roest effectief te verwijderen van metalen oppervlakken en lasnaden. Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ Coating Removal Disc voor het efficiënt verwijderen van coatings, zonder het basismateriaal te beschadigen. Onze s

Artikelnummer 4M679630
Max. toerental (1/min) 18000
Diameter 50.8
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 60
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 18000
Diameter 50.8
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Silicone carbide
Verspreiding Open
Fijnheidsgraad Extra coarse
Merk 3M
Model DISC

Omschrijving

Scotch-Brite™ Roloc™ Coatingverwijderingsschijf gebruikt extra grof siliciumcarbideschuurmiddel en flexibel, niet-geweven materiaal om verf en roest effectief te verwijderen van metalen oppervlakken en lasnaden. Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ Coating Removal Disc voor het efficiënt verwijderen van coatings, zonder het basismateriaal te beschadigen. Onze schijven werken goed op harde oppervlakken. Ze zijn een goede optie voor draadborstels, omdat ze een groter oppervlak bieden en de veiligere optie van geen losse draden die los kunnen vliegen, terwijl een klittenbandrug de schijf stevig vastzet. Het open-web materiaal van de schijven is koel en bestand tegen belasting, waardoor de schuurmiddelen actief blijven snijden voor consistente resultaten gedurende de levensduur van het product. Scotch-Brite Roloc Coatingverwijderingsschijven worden geleverd met Roloc™ TR snelle bevestiging en verwijdering, voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven tijdens meerstapsafwerkingsprocessen. Deze schijven gebruiken siliciumcarbide schuurmiddel, een synthetisch mineraal dat zeer scherp is en vaak gebruikt wordt voor lagedruktoepassingen zoals verfvoorbereiding. Scotch-Brite™ industriële schuurmiddelen zijn een uniek product voor oppervlaktebehandeling met schuurmiddelen die in niet-geweven nylon of andere synthetische vezels zijn opgenomen. De combinatie van schuurmiddelen in de vezels creëert een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. De Roloc TR snelwisselschijven zijn kleinere schijven met een plastic knop of schroef met schroefdraad die ontworpen zijn om eenvoudig en snel op een 3M™ Roloc TR schijfpad* te schroeven voor het snel wisselen van schijven met slechts een simpele draaibeweging. Het Roloc™ TR systeem houdt de bevestiging veilig, zelfs voor zware toepassingen. We bieden een grote verscheidenheid aan Roloc schijven zodat gebruikers in enkele seconden van de ene toepassing naar de andere kunnen overschakelen.

Artikelnummers

Artikelnummer 4M679630
UBB 500634221047
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 18364
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.