text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Grove reinigingsschijf CG-DC dm200x1m extra grove boring 12,7 mm


Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc is ontworpen om effectief lasnaden te reinigen, roest te verwijderen en verf te strippen. Onze extra grove open-weefschijven bieden een soepel lopend, tegen belasting bestand wiel, dat ideaal is voor het verwijderen van zachte coatings.Voor een superieure afwerking gebruikt u Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc. Onze no

Artikelnummer 611633M
Breedte 13
Max. toerental (1/min) 3000
Diameter 200
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Max. toerental (1/min) 3000
Diameter 200
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Extra coarse
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 2130

Omschrijving

Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc is ontworpen om effectief lasnaden te reinigen, roest te verwijderen en verf te strippen. Onze extra grove open-weefschijven bieden een soepel lopend, tegen belasting bestand wiel, dat ideaal is voor het verwijderen van zachte coatings.Voor een superieure afwerking gebruikt u Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc. Onze non-woven schijven bieden een veilig alternatief voor staalborstels om effectief lasnaden te reinigen, roest te verwijderen en verf te strippen. Ze bedekken een groter oppervlak, waardoor een fijner resultaat wordt verkregen en er wellicht geen nabewerkingsstappen meer nodig zijn. Scotch-Brite reinigings- en stripschijven gebruiken een scherp synthetisch extra grof schuurmiddel op basis van siliciumcarbide, dat gewoonlijk gebruikt wordt in toepassingen met lage druk zoals verfvoorbereiding. Het breekt sneller af dan aluminiumoxide, voor een superieure afwerking. Onze Scotch-Brite industriële schuurmiddelen zijn unieke producten voor oppervlaktebehandeling. We mengen ze met niet-geweven nylon of andere synthetische vezels om een systeem te creëren dat consistente resultaten biedt gedurende de gehele levensduur van het product. De schijven zijn perfect voor het verwijderen van zachte coatings. Het open materiaal zorgt samen met het agressieve schuurmiddel voor een soepel lopende schijf die bestand is tegen belasting. Door verstopping van de vezels te beperken, behouden de slijpmineralen hun hoge snijprestaties.

Artikelnummers

Artikelnummer 611633M
UBB 500614751047
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 61163
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.