text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Grove reinigingsschijf CG-DC dm150x13mm extra grove boring 12,7 mm


Artikelnummer 6R562610
Breedte 13
Max. toerental (1/min) 4000
Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Max. toerental (1/min) 4000
Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Silicone carbide
Verspreiding Open
Fijnheidsgraad Extra coarse
Merk 3M
Goederencode 68053000
Model DISC

Artikelnummers

Artikelnummer 6R562610
EAN 3134375440950
UBB 500634224843
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 61122
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.