Reinigingsschijven
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
Reinigingsschijven
6U282560
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
3M Grove reinigingsschijf CG-DC dm100x13mm extra grove boring 12,7 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6U282560
Breedte
13
Max. toerental (1/min)
6000
Diameter
100
Type
Schijf
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 30
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
13
Max. toerental (1/min)
6000
Diameter
100
Type
Schijf
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Korrel type
Silicone carbide
Fijnheidsgraad
Extra coarse
Merk
3M
Goederencode
68053000
Model
DISC
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6U282560
UBB
500634224686
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
61121