Verpakkingstapes
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
Tapes
Verpakkingstapes
2U139208
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
3M Filament tape 8981 Transparant 12mm x 50m
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Artikelnummer
2U139208
Breedte
12
Dikte (mm)
0.168
Lengte (mm)
50
Temperatuurbestendigheid (°C)
60 - 60
Transparant
Ja
Merk
3M
Model
Scotch
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
12
Dikte (mm)
0.168
Lengte (mm)
50
Temperatuurbestendigheid (°C)
60 - 60
Transparant
Ja
Merk
3M
Model
Scotch
Type
7000095574
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2U139208
EAN
8021684336157
UBB
500667420110
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
898112