Verpakkingstapes
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
Tapes
Verpakkingstapes
1U439559
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
3M Filament tape 8953 Transparant 50mm x 50m
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Artikelnummer
1U439559
Kleur
Overig
Breedte
50
Dikte (mm)
0.1
Lengte (mm)
50
Materiaal
Polypropyleen (PP)
Temperatuurbestendigheid (°C)
60 - 60
Transparant
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Breedte
50
Dikte (mm)
0.1
Lengte (mm)
50
Materiaal
Polypropyleen (PP)
Temperatuurbestendigheid (°C)
60 - 60
Transparant
Ja
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
3M
Model
Tartan
Type
KT000040339
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1U439559
EAN
8021684618338
UBB
500652431510
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
895350