text.skipToContent text.skipToNavigation

3M fiberschijf 581C 180 x 22mm


3M™ fiberschijf 581C heeft een zirkoniumoxide schuurmiddel op een vezelrug die gesloten gecoat en met hars gebonden is. Onze schijven bieden goede prestaties, een afwerking van consistente kwaliteit en zijn verpakt op een herbruikbaar schijfspansysteem, voor eenvoudig opslaan en behoud van vorm en vorm van de schijf.Handig verpakt met 50 schijven op een herbruikbaar schijfspansysteem, voor eenvoudig opslaan en behoud van vorm en vorm van de schijf.

Artikelnummer 617623M
Diameter 180
Type Schijf
Korreling volgens FEPA 36
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 14893
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Korreling volgens FEPA 36
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 14893
Goederencode 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

Omschrijving

3M™ fiberschijf 581C heeft een zirkoniumoxide schuurmiddel op een vezelrug die gesloten gecoat en met hars gebonden is. Onze schijven bieden goede prestaties, een afwerking van consistente kwaliteit en zijn verpakt op een herbruikbaar schijfspansysteem, voor eenvoudig opslaan en behoud van vorm en vorm van de schijf.Handig verpakt met 50 schijven op een herbruikbaar schijfspansysteem, voor eenvoudig opslaan en behoud van vorm en vorm van de schijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 617623M
EAN 5010027827431
UBB 500614575735
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 61762
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.