text.skipToContent text.skipToNavigation

3M fiberschijf 581C 125 x 22mm


3M™ fiberschijf 581C heeft een aluminiumoxide zirkonia schuurmiddel op een vezelrug die gesloten gecoat en met hars gebonden is. Onze schijven bieden goede prestaties, een afwerking van consistente kwaliteit en zijn verpakt op een herbruikbaar schijfspansysteem, voor eenvoudig opbergen en behoud van schijfvorm en -vorm.Handig verpakt met 50 schijven op een herbruikbaar schijfspansysteem, voor eenvoudig opbergen en behoud van schijfvorm en -vorm.

Artikelnummer 617603M
Diameter 125
Type Schijf
Korreling volgens FEPA 120
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 4182.5
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Korreling volgens FEPA 120
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 4182.5
Goederencode 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

Omschrijving

3M™ fiberschijf 581C heeft een aluminiumoxide zirkonia schuurmiddel op een vezelrug die gesloten gecoat en met hars gebonden is. Onze schijven bieden goede prestaties, een afwerking van consistente kwaliteit en zijn verpakt op een herbruikbaar schijfspansysteem, voor eenvoudig opbergen en behoud van schijfvorm en -vorm.Handig verpakt met 50 schijven op een herbruikbaar schijfspansysteem, voor eenvoudig opbergen en behoud van schijfvorm en -vorm.

Artikelnummers

Artikelnummer 617603M
EAN 5010027827394
UBB 500614575578
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 61760
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.