text.skipToContent text.skipToNavigation

3M fiberschijf 581C 125 x 22mm


3M™ fiberschijf 581C heeft een zirkoniumoxide schuurmiddel op een vezelrug die gesloten gecoat en met hars gebonden is. Onze schijven bieden goede prestaties, een afwerking van consistente kwaliteit en zijn verpakt op een herbruikbaar schijfspansysteem, voor eenvoudig opslaan en behoud van vorm en vorm van de schijf.Handig verpakt met 50 schijven op een herbruikbaar schijfspansysteem, voor eenvoudig opslaan en behoud van vorm en vorm van de schijf.

Artikelnummer 617543M
Diameter 125
Type Schijf
Korreling volgens FEPA 24
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 7905
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Korreling volgens FEPA 24
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 7905
Goederencode 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

Omschrijving

3M™ fiberschijf 581C heeft een zirkoniumoxide schuurmiddel op een vezelrug die gesloten gecoat en met hars gebonden is. Onze schijven bieden goede prestaties, een afwerking van consistente kwaliteit en zijn verpakt op een herbruikbaar schijfspansysteem, voor eenvoudig opslaan en behoud van vorm en vorm van de schijf.Handig verpakt met 50 schijven op een herbruikbaar schijfspansysteem, voor eenvoudig opslaan en behoud van vorm en vorm van de schijf.

Artikelnummers

Artikelnummer 617543M
EAN 5010027827271
UBB 500614575164
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 61754
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.