text.skipToContent text.skipToNavigation

3M fiberschijf 581C 115 x 22mm


3M™ fiberschijf 581C heeft een zirkoniumoxide schuurmiddel op een vezelrug die gesloten gecoat en met hars gebonden is. Onze schijven bieden goede prestaties, een afwerking van consistente kwaliteit en zijn verpakt op een herbruikbaar schijfspansysteem, voor eenvoudig opslaan en behoud van vorm en vorm van de schijf.Gebruik 3M™ Fibre Disc 581C voor goed

Artikelnummer 617483M
Diameter 115
Type Schijf
Korreling volgens FEPA 36
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 6102.5
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Korreling volgens FEPA 36
Merk 3M
Gewicht per stuk (g) 6102.5
Model 581C
Type Fiber Disc

Omschrijving

3M™ fiberschijf 581C heeft een zirkoniumoxide schuurmiddel op een vezelrug die gesloten gecoat en met hars gebonden is. Onze schijven bieden goede prestaties, een afwerking van consistente kwaliteit en zijn verpakt op een herbruikbaar schijfspansysteem, voor eenvoudig opslaan en behoud van vorm en vorm van de schijf.Gebruik 3M™ Fibre Disc 581C voor goede prestaties en een afwerking van consistente kwaliteit. Onze schijven zijn verpakt in een herbruikbaar schijfspansysteem, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgeslagen en hun vorm en vorm behouden. Ze zijn gemaakt van een aluminiumoxide zirkonium slijpmiddel op een vezelrug die gesloten gecoat en met hars gebonden is. 581C schijven zijn ideaal voor het slijpen en afwerken van lasnaden op alle metalen.

Artikelnummers

Artikelnummer 617483M
EAN 5010027827158
UBB 500614574746
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 61748
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.