Duct tapes
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
Tapes
Duct tapes
38938S3M
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
3M Duct tape 389 Zilver 38mm x 50m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
38938S3M
Kleur
Zilver
Breedte
38
Dikte (mm)
0.26
Lengte (mm)
50
Materiaal
Overig
Temperatuurbestendigheid (°C)
70 - 70
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zilver
Breedte
38
Dikte (mm)
0.26
Lengte (mm)
50
Materiaal
Overig
Temperatuurbestendigheid (°C)
70 - 70
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
3M
Gewicht per stuk (g)
318
Type
7000111469
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38938S3M
EAN
8711428006254
UBB
500614733649
UNSPSC
31201501
Fabrikant artikelnummer
38938S