text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Duct tape 389 Zwart 75mm x 50m


3M™ 389 is een dicht geweven, PE-behandelde linnen tape met een uitstekende kleefkracht en flexibiliteit. Met de hand afscheurbaar. Hij is verkrijgbaar in verschillende kleuren en wordt gebruikt in tal van industriële toepassingen. Hoge onmiddellijke hechtkracht . Kleeft krachtig op tal van oppervlakken. Zeer sterk en goede aanpassing aan retentietijd. Bestand tegen vocht en waterdamp

Artikelnummer 38975B3M
Kleur Zwart
Breedte 75
Dikte (mm) 0.26
Lengte (mm) 50
Materiaal Overig
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zwart
Breedte 75
Dikte (mm) 0.26
Lengte (mm) 50
Materiaal Overig
Temperatuurbestendigheid (°C) 70 - 70
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk 3M

Artikelnummers

Artikelnummer 38975B3M
EAN 8711428006445
UBB 500614734639
UNSPSC 31201501
Fabrikant artikelnummer 7000111462
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.